Grothe - Iskolacsengő 230VAC LTW3371A IP00 GT33800 - 24091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Csengő felső rész átmérője - 70 mm
Hangerő - 85 dB
Hangnem - gyors ütés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33800
Gyártói cikkszám
24091
Gyártói típuskód
LTW 3371A
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Csengő felső rész átmérője:
70 mm
Hangerő:
85 dB
Hangnem:
gyors ütés
Áram fajtája:
AC
Trafó beépített:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Áramfelvétel:
0.006 A
Védettség (IP):
IP00
Ház anyaga:
műanyag
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Csengő ; Iskolacsengő 230VAC LTW3371A