Nem visszaküldhető

Grothe - Iskolacsengő LTW-1171/A 12V AC ISKOLA CSENGŐ SN019915 - 24082

MásolásMásolás
Grothe - Iskolacsengő  LTW-1171/A  12V AC ISKOLA CSENGŐ SN019915

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019915

Gyártói cikkszám

24082

Gyártói típuskód

LTW 1171A 12VA

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Grothe ; Iskolacsengő LTW-1171/A 12V AC ISKOLA CSENGŐ