Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Jelenlét érzékelő 230 VAC 360fokos IP40 Feh GT60216 - 94500

MásolásMásolás
Grothe - Jelenlét érzékelő 230 VAC 360fokos IP40 Feh GT60216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60216

Gyártói cikkszám

94500

Gyártói típuskód

PM-APws

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK/HVAC irányítás:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP40

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Indító fényerő:

2-2000 lx

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10.45--10.45 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Jelenlét érzékelő 230 VAC 360fokos IP40 Feh