Grothe - Jelenlét érzékelő 230 VAC 360fokos IP40 fehér, süllyesztett GT60217 - 94501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2300 W
Folyamatos fényszabályozás - Igen
HLK/HVAC irányítás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60217
Gyártói cikkszám
94501
Gyártói típuskód
Mcguard PM-EINws
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
12 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Igen
Átbújásvédelem:
Igen
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Védettség (IP):
IP40
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Indító fényerő:
2-2000 lx
Riasztó-funkció:
Nem