Grothe - Jelzőkürt 115dB IP54 GT33821 - 37420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hangok száma - 16
Hangerő - 115 dB
Ház színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Áram fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33821
Gyártói cikkszám
37420
Gyártói típuskód
PSG4.0-230
Hangok száma:
16
Hangerő:
115 dB
Ház színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Áram fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP54
Ház anyaga:
műanyag
Áramfelvétel:
1 A
2 csatornás, 12-24 V vagy 230 V