Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Jelzőkürt 115dB IP54 Xenon villanófénnyel GT33715 - 37430

MásolásMásolás
Grothe - Jelzőkürt  115dB IP54 Xenon villanófénnyel GT33715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangok száma - 16

  • Hangerő - 115 dB

  • Ház színe - fekete

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459374303

Sonepar cikkszám

GT33715

Gyártói cikkszám

37430

Gyártói típuskód

PSG 4.0-230F

Hangok száma:

16

Hangerő:

115 dB

Ház színe:

fekete

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP54

Ház anyaga:

műanyag

Érintkezéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Áramfelvétel:

1 A

2 csatornás, 12-24 V, Xenon villanófénnyel