Grothe - Jelzőkürt 12-24VDC 91/96dB IP43 GT28744 - 31053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Hangerő - 92 dB
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - DC
Védettség (IP) - IP43
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28744
Gyártói cikkszám
31053
Gyártói típuskód
HUPE 631 12-24V D
Ház anyaga:
műanyag
Hangerő:
92 dB
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP43
Ház színe:
szürke
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Környezeti hőmérséklet:
-30-50 °C
Áramfelvétel:
0.04 A
168x79x74 mm