Grothe - Jelzőkürt 230VAC 105dB IP54 GT33351 - 32017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Hangerő - 100 dB
Névleges feszültség - 230 V
Áram fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33351
Gyártói cikkszám
32017
Gyártói típuskód
HUPE 640 230VA
Ház anyaga:
műanyag
Hangerő:
100 dB
Névleges feszültség:
230 V
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
fehér
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Áramfelvétel:
0.15 A
345x150x165 mm