Nem visszaküldhető

Grothe - Jelzőkürt 230VAC 110dB IP66 fém GT34138 - 33017

MásolásMásolás
Grothe - Jelzőkürt  230VAC 110dB IP66 fém GT34138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - fém

  • Hangerő - 110 dB

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34138

Gyártói cikkszám

33017

Gyártói típuskód

HUPE 680

Ház anyaga:

fém

Hangerő:

110 dB

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

szürke

Áramfelvétel:

0.05 A

440x140x160 mm