Grothe - Jelzőkürt 240VAC 92dB IP43 fényjelzővel kombinálva GT34164 - 31371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 240-240 V
Áram fajtája - AC
Lencse színe - narancs
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34164
Gyártói cikkszám
31371
Gyártói típuskód
HUPE WL 6301
Névleges feszültség:
240-240 V
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
narancs
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
állandó fény
Hangerő:
92 dB
Áramfelvétel:
0.05 A
Teljesítmény:
5 W
Védettség (IP):
IP43
Akusztikus jeladó típusa:
autóduda
Ház színe:
szürke
Fényforrás:
izzólámpa
Fényjelzővel kombinálva 204x79x76 mm