Grothe - Jelzőkürt 24V DC 92dB IP43 Xenon fényjelzővel, vil GT34167 - 31241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - falon kívüli
Optikai jel fajtája - villanófény
Hangerő - 96 dB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34167
Gyártói cikkszám
31241
Gyártói típuskód
HUPE BZ 6311
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
villanófény
Hangerő:
96 dB
Áramfelvétel:
0.35 A
Védettség (IP):
IP43
Akusztikus jeladó típusa:
autóduda
Ház színe:
szürke
Fényforrás:
xenon
Xenon fényjelzővel, villog 204x79x76 mm