Nem visszaküldhető

Grothe - Jelzőkürt 24VAC 105dB IP66 GT31718 - 32013

MásolásMásolás
Grothe - Jelzőkürt  24VAC 105dB IP66 GT31718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Hangerő - 105 dB

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31718

Gyártói cikkszám

32013

Gyártói típuskód

HUPE 640 24V A

Ház anyaga:

műanyag

Hangerő:

105 dB

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fehér

Áramfelvétel:

0.6 A

345x150x165 mm