Nem visszaküldhető

Grothe - Jelzőkürt 24VDC 105dB IP66 GT31208 - 32123

MásolásMásolás
Grothe - Jelzőkürt  24VDC 105dB IP66 GT31208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Hangerő - 105 dB

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31208

Gyártói cikkszám

32123

Gyártói típuskód

HUPE 651 24V D

Ház anyaga:

műanyag

Hangerő:

105 dB

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fehér

Áramfelvétel:

0.9 A

345x150x165 mm