Grothe - Jelzőkürt 24VDC 96dB IP43 fényjelzővel kombinálva GT34165 - 31341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24-24 V
Áram fajtája - DC
Lencse színe - narancs
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34165
Gyártói cikkszám
31341
Gyártói típuskód
HUPE WL 6311
Névleges feszültség:
24-24 V
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
narancs
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Szerelési mód:
falon kívüli
Optikai jel fajtája:
állandó fény
Hangerő:
96 dB
Áramfelvétel:
0.25 A
Teljesítmény:
5 W
Védettség (IP):
IP43
Akusztikus jeladó típusa:
autóduda
Ház színe:
szürke
Fényforrás:
izzólámpa
Jelzőkürt