Nem visszaküldhető

Grothe - Jelzőlámpa narancs IP65 GT33801 - 38101

MásolásMásolás
Grothe - Jelzőlámpa narancs IP65 GT33801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - narancs

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Optikai jel fajtája - állandó fény

  • Teljesítmény - 5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459381011

Sonepar cikkszám

GT33801

Gyártói cikkszám

38101

Gyártói típuskód

KWL 8101

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

narancs

Szerelési mód:

falon kívüli

Optikai jel fajtája:

állandó fény

Teljesítmény:

5 W

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

izzólámpa

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Jelzőlámpa narancs