Nem visszaküldhető

Grothe - Jelzőoszlop egység villogó jelzőlámpa bura piros KWL/KBZ-hez IP43 GT63161 - 31101

MásolásMásolás
Grothe - Jelzőoszlop egység villogó jelzőlámpa bura piros KWL/KBZ-hez IP43 GT63161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Szerelési mód - egyéb

  • Védettség (IP) - IP43

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63161

Gyártói cikkszám

31101

Gyártói típuskód

KSZ OR100

Lencse színe:

piros

Szerelési mód:

egyéb

Védettség (IP):

IP43

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Jelzőoszlop egység villogó jelzőlámpa bura piros KWL/KBZ-hez