Grothe - Jelzőoszlop komplett sárga villogó 12/24VAC/DC IP54 GT29302 - 38531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP54
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29302
Gyártói cikkszám
38531
Gyártói típuskód
GBZ8601
Áram fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP54
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Villanófény energiája:
6 J
Fényforrás:
xenon
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Villanó jelzőlámpa ; Jelzőoszlop komplett sárga villogó 12/24VAC/DC