Nem visszaküldhető

Grothe - Mozgásérzékelő 230 VAC 240fokos IP55 fehér GT60214 - 94531

MásolásMásolás
Grothe - Mozgásérzékelő 230 VAC 240fokos IP55 fehér GT60214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 240-240 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1100 W

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60214

Gyártói cikkszám

94531

Gyártói típuskód

BM240ws

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

12 min

Vízszintes érzékelésszög:

240-240 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1100 W

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Átbújásvédelem:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

12 m

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP55

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

3 s

Indító fényerő:

2-2000 lx

Riasztó-funkció:

Nem

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 VAC 240fokos IP55 fehér