Grothe - Nyomógomb csengőhöz ETA 2310 öntött sárgaréz SN001727 - 55595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Anyag - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011459555955
Sonepar cikkszám
SN001727
Gyártói cikkszám
55595
Gyártói típuskód
ETA 2310
Alak:
négyszögletű
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Anyag:
sárgaréz
Vezeték nélküli:
Nem
Beépítési mélység:
10 mm
Hosszúság:
65 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
10 mm
Csengő/kaputelefon ; Grothe ; Nyomógomb csengőhöz ETA 2310 öntött sárgaréz