Grothe - Nyomógomb fehér / fehér IP56 10 db GT45493 - 64032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomógomb
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45493
Gyártói cikkszám
64032
Gyártói típuskód
KKO 2001 WS/WS
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomógomb
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló ; Nyomógomb fehér / fehér IP56