Grothe - Villogó jelzőlámpa narancs Xenon 24V IP65 GT34180 - 38211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - narancs
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011459382117
Sonepar cikkszám
GT34180
Gyártói cikkszám
38211
Gyártói típuskód
KBZ 8211
Áram fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
narancs
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Villanófény energiája:
2 J
Védettség (NEMA):
4
Érintkezéssel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Fényforrás:
xenon
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Villanó jelzőlámpa ; Villogó jelzőlámpa narancs Xenon 24V