Nem visszaküldhető

Grothe - Villogó jelzőlámpa piros IP65 GT34178 - 38102

MásolásMásolás
Grothe - Villogó jelzőlámpa piros IP65 GT34178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - piros

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Optikai jel fajtája - állandó fény

  • Teljesítmény - 5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459381028

Sonepar cikkszám

GT34178

Gyártói cikkszám

38102

Gyártói típuskód

KWL 8102

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

piros

Szerelési mód:

falon kívüli

Optikai jel fajtája:

állandó fény

Teljesítmény:

5 W

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

izzólámpa

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Villogó jelzőlámpa piros