Nem visszaküldhető

Grothe - Villogó jelzőlámpa piros Xenon 24V IP65 GT34181 - 38212

MásolásMásolás
Grothe - Villogó jelzőlámpa piros Xenon 24V IP65 GT34181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - piros

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459382124

Sonepar cikkszám

GT34181

Gyártói cikkszám

38212

Gyártói típuskód

KBZ 8212

Áram fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

piros

Szerelési mód:

falon kívüli

Ház anyaga:

műanyag

Megfelel EN54-23-nek:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Villanófény energiája:

2 J

Védettség (NEMA):

4

Érintkezéssel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Fényforrás:

xenon

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Villanó jelzőlámpa ; Villogó jelzőlámpa piros Xenon 24V