Nem visszaküldhető

Grothe - Villogó jelzőlámpa zöld IP65 GT34179 - 38106

MásolásMásolás
Grothe - Villogó jelzőlámpa zöld IP65 GT34179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - zöld

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Optikai jel fajtája - állandó fény

  • Teljesítmény - 5 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34179

Gyártói cikkszám

38106

Gyártói típuskód

KWL 8106

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

zöld

Szerelési mód:

falon kívüli

Optikai jel fajtája:

állandó fény

Teljesítmény:

5 W

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Fényforrás:

izzólámpa

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Villogó jelzőlámpa zöld