Grothe - Villogó jelzőlámpához fényforrás 24V 25W Ba15d GT48515 - 37396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 25-25 W
Lámpafeszültség - 24-24 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 200 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011459373962
Sonepar cikkszám
GT48515
Gyártói cikkszám
37396
Gyártói típuskód
DSZ 7396
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Lámpafeszültség:
24-24 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
200 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
4500 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
25 mm
Teljes hossz:
63 mm
Névleges áram:
960 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Igen
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Villogó jelzőlámpához fényforrás 24V 25W Ba15d