HAGER - 1-es keret - fehér INTENSE SN151118 - WL5510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Szín - fehér
Egységek száma függőlegesen - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151118
Gyártói cikkszám
WL5510
Gyártói típuskód
Lumina WL5510
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Szín:
fehér
Egységek száma függőlegesen:
1
RAL-szám (hasonló):
9016
1-es keret - fehér INTENSE