HAGER - 1xMCCB kit P160 PLUG-IN Quadro 600x200mm SX145192 - UC162PPN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145192
Gyártói cikkszám
UC162PPN
Gyártói típuskód
UC162PPN
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
200 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
1xMCCB kit P160 PLUG-IN Quadro 600x200mm