Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 1xMCCB kit P250+RCD Quadro 350x400 mm SX145230 - UC234PRN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 1xMCCB kit P250+RCD Quadro 350x400 mm SX145230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 350 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145230

Gyártói cikkszám

UC234PRN

Gyártói típuskód

UC234PRN

Magasság:

400 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

350 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

400 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

1xMCCB kit P250+RCD Quadro 350x400 mm