Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 1xMCCB kit P250 WITHDR. Quadro 350x300mm SX145227 - UC233PWN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 1xMCCB kit P250 WITHDR. Quadro 350x300mm SX145227

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 350 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145227

Gyártói cikkszám

UC233PWN

Gyártói típuskód

UC233PWN

Magasság:

300 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

350 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

300 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

1xMCCB kit P250 WITHDR. Quadro 350x300mm