HAGER - 1xMCCB kit P630 WITHDR. q.evo 598x398mm SX145331 - UC463PWN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145331
Gyártói cikkszám
UC463PWN
Gyártói típuskód
UC463PWN
Magasság:
400 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
300 mm
Mélység:
210 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
1xMCCB kit P630 WITHDR. q.evo 598x398mm