HAGER - 1xMCCB kit P630 WITHDR. q.evo 598x598mm SX145339 - UC466PWN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145339
Gyártói cikkszám
UC466PWN
Gyártói típuskód
UC466PWN
Magasság:
600 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
600 mm
Mélység:
210 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
1xMCCB kit P630 WITHDR. q.evo 598x598mm