HAGER - 1xMCCB kit X/H250+RCD q.evo 350x400 mm SX145231 - UC234XHR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 400 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 350 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145231
Gyártói cikkszám
UC234XHR
Gyártói típuskód
UC234XHR
Magasság:
400 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
350 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
400 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
1xMCCB kit X/H250+RCD q.evo 350x400 mm