Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 1xMCCB kit X/H250+RCD q.evo 800x200 mm SX145250 - UC282XHR

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 1xMCCB kit X/H250+RCD q.evo 800x200 mm SX145250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 200 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 800 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145250

Gyártói cikkszám

UC282XHR

Gyártói típuskód

UC282XHR

Magasság:

200 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

800 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

200 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

1xMCCB kit X/H250+RCD q.evo 800x200 mm