Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 1xMCCB ver. kit q.evo H3x630 348x598mm SX145316 - UC436XRN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 1xMCCB ver. kit q.evo H3x630 348x598mm SX145316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 350 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145316

Gyártói cikkszám

UC436XRN

Gyártói típuskód

UC436XRN

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

350 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

600 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

1xMCCB ver. kit q.evo H3x630 348x598mm