Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 2x 92x92 hole kit,quadro.sys. 600x200 mm SX145229 - UC234EM

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 2x 92x92 hole kit,quadro.sys. 600x200 mm SX145229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 200 mm

  • DIN-sínek száma - 1

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 15 mm

  • Sorolható/bővíthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145229

Gyártói cikkszám

UC234EM

Gyártói típuskód

UC234EM

Magasság:

200 mm

DIN-sínek száma:

1

Szélesség:

600 mm

Mélység:

15 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

2x 92x92 hole kit,quadro.sys. 600x200 mm