HAGER - 2xMCCB kit P160+INTLOCK Quadro 600x300mm SX145198 - UC163PIN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 188 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145198
Gyártói cikkszám
UC163PIN
Gyártói típuskód
UC163PIN
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
188 mm
2xMCCB kit P160+INTLOCK Quadro 600x300mm