HAGER - 2xMCCB kit P160+INTLOCK Quadro 800x300mm SX145206 - UC183PIN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 188 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145206
Gyártói cikkszám
UC183PIN
Gyártói típuskód
UC183PIN
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
188 mm
2xMCCB kit P160+INTLOCK Quadro 800x300mm