HAGER - 2xMCCB kit P160 PLUG-IN Quadro 600x300mm SX145200 - UC163PPN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145200
Gyártói cikkszám
UC163PPN
Gyártói típuskód
UC163PPN
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
300 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
2xMCCB kit P160 PLUG-IN Quadro 600x300mm