Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 2xMCCB kit P250+INTLOCK Quadro 600x300mm SX145240 - UC263PIN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 2xMCCB kit P250+INTLOCK Quadro 600x300mm SX145240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 188 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145240

Gyártói cikkszám

UC263PIN

Gyártói típuskód

UC263PIN

Magasság:

300 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

188 mm

2xMCCB kit P250+INTLOCK Quadro 600x300mm