Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 2xMCCB kit P630 PLUG-IN q.evo 598x598mm SX145337 - UC466PPN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 2xMCCB kit P630 PLUG-IN q.evo 598x598mm SX145337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145337

Gyártói cikkszám

UC466PPN

Gyártói típuskód

UC466PPN

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

600 mm

Mélység:

210 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

2xMCCB kit P630 PLUG-IN q.evo 598x598mm