Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 2xMCCB kit P630 WITHDR. q.evo 798x598mm SX145351 - UC486PWN

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 2xMCCB kit P630 WITHDR. q.evo 798x598mm SX145351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 600 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 800 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

60 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145351

Gyártói cikkszám

UC486PWN

Gyártói típuskód

UC486PWN

Magasság:

600 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

800 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

600 mm

Mélység:

210 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

2xMCCB kit P630 WITHDR. q.evo 798x598mm