Nem visszaküldhetőÚj

HAGER - 2xMCCB kit X/H250+RCD q.evo 600x400 mm SX145247 - UC264XHR

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 2xMCCB kit X/H250+RCD q.evo 600x400 mm SX145247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • DIN-sínek száma - 0

  • Szélesség - 600 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0

  • Sortávolság - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

47 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145247

Gyártói cikkszám

UC264XHR

Gyártói típuskód

UC264XHR

Magasság:

400 mm

DIN-sínek száma:

0

Szélesség:

600 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

0

Sortávolság:

400 mm

Mélység:

188 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Nem

2xMCCB kit X/H250+RCD q.evo 600x400 mm