HAGER - 2xMCCB ver. kit q.evo H3+P630 598x598mm SX145338 - UC466PRN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
72 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145338
Gyártói cikkszám
UC466PRN
Gyártói típuskód
UC466PRN
Magasság:
600 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
600 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
600 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
2xMCCB ver. kit q.evo H3+P630 598x598mm