HAGER - 3 Kismegszakitó 92x92 kit, quadro.sys., 800x200 mm SX145233 - UC243EM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 800 mm
Mélység - 15 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145233
Gyártói cikkszám
UC243EM
Gyártói típuskód
UC243EM
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
800 mm
Mélység:
15 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
3 Kismegszakitó 92x92 kit, quadro.sys., 800x200 mm