Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - 3P Fényforrás-kontaktor, 14A (AC-5b) , 3Z, 24V AC SX143510 - EVL014D

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 3P Fényforrás-kontaktor, 14A (AC-5b) , 3Z, 24V AC SX143510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143510

Gyártói cikkszám

EVL014D

Gyártói típuskód

EVL014D

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

27 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

138 mm

3P Fényforrás-kontaktor, 14A (AC-5b) , 3Z, 24V AC