Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - 3P Kontaktor, 170A,AC-3 90kW, 3Z, 230V AC SX143462 - EV170C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 3P Kontaktor, 170A,AC-3 90kW,  3Z, 230V AC SX143462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 190-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 190-240 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143462

Gyártói cikkszám

EV170C

Gyártói típuskód

EV170C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

190-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

190-240 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

225 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

33 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

170 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

65 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

190-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

190-240 V

Szélesség:

90 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

175 mm

3P Kontaktor, 170A,AC-3 90kW, 3Z, 230V AC