Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - 3P Kontaktor, 40A,AC-3 18,5kW, 3Z, 24V DC SX143449 - EV040E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 3P Kontaktor, 40A,AC-3 18,5kW,  3Z, 24V DC SX143449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-27 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143449

Gyártói cikkszám

EV040E

Gyártói típuskód

EV040E

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-27 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

22 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

9 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

18 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-690 V

Szélesség:

55 mm

Magasság:

115 mm

Mélység:

147 mm

3P Kontaktor, 40A,AC-3 18,5kW, 3Z, 24V DC