Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

HAGER - 3P Kontaktor, AC-3 95A, 3Z EV095C SX143459 - EV095C

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - 3P Kontaktor, AC-3 95A, 3Z EV095C SX143459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

552 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX143459

Gyártói cikkszám

EV095C

Gyártói típuskód

EV095C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

130 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

26 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

95 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

50 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

240-240 V

Szélesség:

90 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

175 mm

3P Kontaktor, AC-3 95A, 3Z EV095C