HAGER - 3x 92x92 hole kit,quadro.sys. 600x200 mm SX145224 - UC233EM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 600 mm
Mélység - 15 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145224
Gyártói cikkszám
UC233EM
Gyártói típuskód
UC233EM
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
600 mm
Mélység:
15 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
3x 92x92 hole kit,quadro.sys. 600x200 mm