HAGER - 3xMCCB kit P630 PLUG-IN q.evo 798x598mm SX145350 - UC486PPN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
DIN-sínek száma - 0
Szélesség - 800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 0
Sortávolság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145350
Gyártói cikkszám
UC486PPN
Gyártói típuskód
UC486PPN
Magasság:
600 mm
DIN-sínek száma:
0
Szélesség:
800 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Sortávolság:
600 mm
Mélység:
188 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Nem
3xMCCB kit P630 PLUG-IN q.evo 798x598mm